Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 66180-1 CRIMPPIN,18-16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556883
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66180-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker 16 awg
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Type III+
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe Type III+
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 66180-1, 1556883, 155-6883
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,38*
    € 2,11*
    Lager 139
    690
    1
    € 14,99*
    ab € 1,25*
    € 2,92*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,39*
    € 3,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    305183
    ab € 10,61*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 242,53*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-2
    ab € 184,01*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91505-1
    ab € 786,46*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539635-1
    ab € 166,19*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 74,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.