Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 2A; 1kVAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 2A; 1kVAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; super schnell; 2A; 1kVAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     2805-632.420
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ESKA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 1kV AC
Nennstrom: 2A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 30kA
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Herstellerserie: 632.400
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 10In: max 6ms;4In: max 100ms;1In: min 1h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 3,37*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,1118*
€ 3,3818*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,99*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 4,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.