Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-62409-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     62409-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 15,8mm
Stärke: 0,8mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Herstellerserie: FASTON
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0612*
€ 0,2149*
1 Tag
9543
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 2,89*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.260,05*
€ 1.384,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,149* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-520129-2
ab € 0,209*
Zubehör
TE Connectivity
2-520184-2
ab € 0,145*
Zubehör
TE Connectivity
2-520407-2
ab € 0,211*
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
41969-2
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.