Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTON .250 Flachsteckhülse, Grau, Unisoliert, 6.35 x 0.83mm, Stecker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity FASTON .250 Flachsteckhülse, Grau, Unisoliert, 6.35 x 0.83mm, Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1648668
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     62409-1
EAN/GTIN:
     5056282773212
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Typ = Leiterplattenlasche
Serie = FASTON .250
Flachstecker Dicke = 0.83mm
Isolierung = Unisoliert
Farbe = Grau
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = verzinnt
Gesamtlänge = 15.8mm

Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage, von TE Connectivity, Serie FASTON 250. FASTON 250-Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage, speziell konzipiert für eine zuverlässige Hochleistungs-Schnellverbindung mithilfe von Buchsen der Serie FASTON 250. Diese Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage in die entsprechenden Öffnungen auf der Leiterplatte eingesetzt und anschließend für eine dauerhafte Befestigung angelötet. Es sind senkrechte und rechtwinklige Konfigurationen dieser FASTON 250-Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Zuverlässig, Hochleistungsverbindung Senkrechte und rechtwinklige Montageoptionen – Erlaubt größere Designflexibilität. Anwendungsbereich. Die Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage der Serie FASTON 250 kommen üblicherweise in der Geräte- und Automobilindustrie zur Anwendung. Weitere Anwendungen umfassen Computer und Peripheriegeräte, industrielle Steuerungen, Messeinrichtungen und Telekommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Typ:
Leiterplattenlasche
Serie:
FASTON .250
Flachstecker Dicke:
0.83mm
Isolierung:
Unisoliert
Farbe:
Grau
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Gesamtlänge:
15.8mm
Weitere Suchbegriffe: PCB-Lötanschlüsse, te connectivity flachstecker, flachkabelschuh, 1648668, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 624091, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0608*
€ 0,2115*
2 Tage
9726
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 2,89*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.260,05*
€ 1.384,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.384,91*
€ 1.648,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.343,37*
€ 1.598,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1.260,05*
€ 1.499,46
pro Paket
1 Paket enthält 20.000 Stück (ab € 0,06301* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-520129-2
ab € 0,209*
Zubehör
TE Connectivity
2-520184-2
ab € 0,145*
Zubehör
TE Connectivity
2-520407-2
ab € 0,211*
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
41969-2
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.