Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-520407-2 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 2-520407-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 2-520407-2 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80259140
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520407-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Isolationsmaterial
Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
0.82 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21.75 mm
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 105.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
726386-2
ab € 0,0795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.