Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 62409-1 FLACHSTECKER VERTIKAL 6.3X0.8MM 10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-892609
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     62409-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Anschlussüberzug: Zinn
  • Produktpalette: -
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Montagelochdurchmesser: 1.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Lötanschlüsse, flachkabelschuh, Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 62409-1, 892609, 892-609
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0658*
    € 0,2212*
    Lager 139
    1513
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 0,612*
    € 2,48*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 1.260,05*
    € 1.408,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,239*
    € 1,47441
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520129-2
    ab € 0,198*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520184-2
    ab € 0,145*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520407-2
    ab € 0,208*
    Zubehör
    TE Connectivity
    640903-1
    ab € 0,222*
    Zubehör
    TE Connectivity
    41969-2
    ab € 0,224*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.