Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-520184-2 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity 2-520184-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 2-520184-2 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     102-792816-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520184-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Isolationsmaterial
Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
0.82 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21.75 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1251
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,33*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,35*
1 Tag
66686
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,506*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 0,513*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,67*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
726386-2
ab € 0,0622*
Zubehör
TE Connectivity
62409-1
ab € 0,0611*
Zubehör
TE Connectivity
928814-1
ab € 0,0915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.