Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO x2; 10A; max.240VAC; rechteckig 8,5x3,5 mm; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO x2; 10A; max.240VAC; rechteckig 8,5x3,5 mm; IP20
Endschalter; NO x2; 10A; max.240VAC; rechteckig 8,5x3,5 mm; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-6008851006
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     C2-SE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 26x34x21mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 15mm
Dichtheitsklasse: IP20
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO x2
Anschlüsse: rechteckig 8,5x3,5 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,033*
€ 17,953*
10
Frei Haus
ab € 15,637*
€ 18,647*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,14*
€ 19,22*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,62*
€ 20,84*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 20,96*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.