Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Positionsschalter Kunststoff, Sprungsystem, 2 Schließer, Kuppenstößel aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO x2; 10A; max.240VAC; rechteckig 8,5x3,5 mm; IP20
Endschalter; NO x2; 10A; max.240VAC; rechteckig 8,5x3,5 mm; IP20
Artikel-Nr.:
     3461-H4024337022357
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6008851006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kleinster Schalter für Sicherheitsanwendungen, zweikanalige Sicherheitsüberwachung möglich, mit unverlierbarem Rastdeckel, geeignet auch für frontseitige Befestigung, Montage-Vorteil: Rastdeckel mit Schraubendreher entrastbar - problemloser Deckelverschluss, transparente Abdeckung schuetzt Schaltraum bei Montage und erleichtert die Justage. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter bernstein, endlagenschalter, C2-SE2, C2SE2, 6008851006, Einzelpositionsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,963*
€ 18,073*
10
Frei Haus
ab € 15,597*
€ 18,817*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 19,41*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,57*
€ 20,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,06*
€ 29,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 194,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.