Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Kunststoff C2-SE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO x2; 10A; max.240VAC; rechteckig 8,5x3,5 mm; IP20
Endschalter; NO x2; 10A; max.240VAC; rechteckig 8,5x3,5 mm; IP20
Artikel-Nr.:
     3517I-31841513
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6008851006
EAN/GTIN:
     4024337022357
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter Kunststoff C2-SE2

Kleinster Schalter für Sicherheitsanwendungen, zweikanalige Sicherheitsüberwachung möglich, mit unverlierbarem Rastdeckel, geeignet auch für frontseitige Befestigung, Montage-Vorteil: Rastdeckel mit Schraubendreher entrastbar - problemloser Deckelverschluss, transparente Abdeckung schuetzt Schaltraum bei Montage und erleichtert die Justage.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
21 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,963*
€ 18,073*
10
Frei Haus
ab € 15,597*
€ 18,817*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 19,41*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,57*
€ 20,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,06*
€ 29,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,073*
€ 21,50687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,263*
€ 20,54297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,963*
€ 17,80597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 180,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.