Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 16A; 600VAC; 10,3x38mm; URZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aR; 16A; 600VAC; 10,3x38mm; URZ
Sicherung: Schmelz; aR; 16A; 600VAC; 10,3x38mm; URZ
Artikel-Nr.:
     2805-6003305.16
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     6003305.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 600V AC
Nennstrom: 16A
Abschaltfähigkeit: 300kA
I2t Energie: 120A2s
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen
Verlustleistung: 3W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Herstellerserie: URZ
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 9,60*
1
€ 5,00*
ab € 8,16*
€ 11,67*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 12,97*
1
€ 3,90*
ab € 9,26*
€ 13,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.