Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 470nF; Cy: 4,7nF; 0,8mH; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 470nF; Cy: 4,7nF; 0,8mH; 10A
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 470nF; Cy: 4,7nF; 0,8mH; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-5500.2603.01
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2603.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schurter
Hersteller: SCHURTER
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 66x51x31mm
Gehäusematerial: Aluminium
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität pro Windung: 0,8mH
Betriebsstrom max.: 10A
Kapazität Cx: 0,47µF
Kapazität Cy: 4,7nF
Herstellerserie: FMBB NEO
Anzahl der Pole: 1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 25,34*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,84*
€ 29,73*
1
€ 8,95*
ab € 19,17*
€ 34,49*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 20,89*
€ 34,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-520448-2
ab € 0,172*
Zubehör
Schurter
3-135-931
ab € 3,92*
Zubehör
Schurter
3-135-942
ab € 3,92*
Zubehör
TE Connectivity
341412-2
ab € 0,116*
Zubehör
TE Connectivity
2-520183-2
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.