Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 7,5kV; Uce: 30V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 7,5kV; Uce: 30V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 7,5kV; Uce: 30V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-4N37M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     4N37M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Anschaltzeit: 2µs
Ausschaltzeit: 2µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 7,5kV
CTR@If: 100%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,244*
€ 0,609*
1 Tag
3207
5
€ 14,99*
ab € 0,191*
€ 0,977*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.