Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 6-Pin DIP, Isolation 7,5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 6-Pin DIP, Isolation 7,5 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1787523
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     4N37M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2µs
Eingangsstrom max. = 3 A
Isolationsspannung = 7,5 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 100%
Fallzeit typ. = 2µs

Optokoppler, Transistorausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2µs
Eingangsstrom max.:
3 A
Isolationsspannung:
7,5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
100%
Fallzeit typ.:
2µs
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, 1787523, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, 4N37M, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,33*
2
€ 5,90*
ab € 0,246*
€ 0,619*
1 Tag
3207
5
€ 14,99*
ab € 0,191*
€ 0,977*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.