Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-4N27-VIS
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     4N27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
DLR-Relais
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 2µs
Ausschaltzeit: 2µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 30%@10mA
Herstellerserie: 4N25
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,43*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 0,621*
1 Tag
1451
5
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,77*
1 Tag
53
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
1
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,242* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.