Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor 4 N 27 DIP-6 Transistor mit Basis DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183721-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     4 N 27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
DLR-Relais
Vishay Optokoppler Phototransistor 4 N 27 DIP-6 Transistor mit Basis DC

Optokoppler mit Transistor-Ausgang

Technische Daten:
Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-6 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 150 mW · Montageart: Durchführungsloch · Spannungs-Ausgabe (max): 70 V · Sperrspannung U(R): 5 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 10 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 10 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · VCE Sättigung (max.): 500 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Vishay
Eingangstyp:
DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-6
Ausgabetyp:
Transistor mit Basis
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
4 N 27
Montageart:
Durchführungsloch
Collector-Strom I(C):
50 mA
Kriechstrecke:
7 mm
Stromausgang/Kanal:
50 mA
Strom-Übertragungsrate (min.):
10 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz:
10 mA
Abfallzeit:
2 µs
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Durchlassspannung U(F) max.:
1.5 V
Isolationsspannung:
5000 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+100 °C
Leistung (max) P(TOT):
150 mW
Sperrspannung U(R):
5 V
Anstiegszeit:
2 µs
Spannungs-Ausgabe (max):
70 V
VCE Sättigung (max.):
500 mV
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.3 V
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: Reed-Relais, Reedrelais, fototransistor vishay, dlr relais, optokoppler dip 16, Vishay, 4 N 27, 708-5288, optokoppler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,43*
2
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 0,621*
1 Tag
1451
5
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,77*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
1
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.