Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 200÷480VAC; für DIN-Schiene; 15kW; S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     2805-3RW4027-1BB14
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW4027-1BB14
EAN/GTIN:
     4011209691728
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
Sanftanlasser
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 32A
Versorgungsspannung: 200...480V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schützserie: S0
Steuerspannung: 110...230V DC;110...230V AC
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
Max. Motorleistung: 15kW
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0...20/0...20s
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,85*
€ 425,57*
Frei Haus
ab € 400,61*
€ 431,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 401,66*
€ 432,60*
Frei Haus
ab € 379,82*
€ 434,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 473,64*
€ 510,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,91*
€ 607,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,03*
€ 603,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,60*
€ 593,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,87*
€ 582,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,64*
€ 563,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RW49288VB00
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.