Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 200÷480VAC; für DIN-Schiene; 7,5kW; S00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     2805-3RW3018-2BB14
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW3018-2BB14
EAN/GTIN:
     4011209719750
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
Sanftanlasser
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 17,6A
Versorgungsspannung: 200...480V AC
Ausgänge: Federzugklemmen
Schützserie: S00
Steuerspannung: 110...230V DC;110...230V AC
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
Max. Motorleistung: 7,5kW
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0...20s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,07*
€ 243,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,85*
€ 248,60*
Frei Haus
ab € 223,76*
€ 248,65*
Frei Haus
ab € 236,96*
€ 260,98*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 242,08*
€ 267,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,11*
€ 317,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30181BB14
ab € 213,09*
Ähnlich
Siemens
3RW30182BB04
ab € 213,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.