Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-3NE4124 Herst.-Nr.: 3NE4 124 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SIEMENS Nennspannung: 1kV AC;440V DC Betriebstemperatur: -20...50°C Nennstrom: 160A Abschaltfähigkeit: 100kA Verlustleistung: 36W Sicherungs-Typ: Schmelz Sicherungsgröße: NH0 Herstellerserie: SENTRON Sicherung-Aart: Industrie Sicherungscharakteristika: aR |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, halbleitersicherung siemens, nh k-melder, nh-sicherung nh0 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 41,35* | € 54,65* | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 46,24334* | € 58,23334* | | | | | 72 Tage | | | 3 | | € 4,45* | ab € 47,74* | € 60,03* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 48,90* | € 61,24* | | | | | 24 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 48,64* | € 61,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 163,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|