Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packetband; L: 50m; B: 50mm; Stärke: 0,131mm; transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packetband; L: 50m; B: 50mm; Stärke: 0,131mm; transparent
Packetband; L: 50m; B: 50mm; Stärke: 0,131mm; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-3M-8956
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Hersteller: 3M
Farbe: transparent
Breite: 50mm
Länge: 50m
Stärke: 0,131mm
Scherverbund an Stahl: 9,6N/cm
Lager Zubehör-Typ: Packetband
Anwendung von Lagerzubehör: hauptsächlich bei der Warenverpackung verwendet: wertvoll, schwer usw.
Eigenschaften des Lagerzubehörs: Klebeschicht aus "Hot-melt" Synthetikkautschuk garantiert hohe Klebkraft;hohe Kleberqualität und Festigkeit des verstärkten Bandes erleichtert das Arbeiten und erhöht den Schutz durch die Verpackung;feste Basis aus speziellem Polypropylen (ScotchPro TM);die Widerstandsfähigkeit des Paketbandes wurde deutlich erhöht durch zusätzliche, sehr widerstandsfähige, längsgerichtete Glasfaser
Zugfestigkeit: 250N/cm
Dehnung beim Reißen: 8,5%
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
18
€ 6,95*
ab € 6,64796*
€ 8,68796*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 9,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,35*
€ 11,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,42525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,76*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,85*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,70*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,14*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,21*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,61*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,07*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,69*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,90*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,35*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,5088*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,00*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,29*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,6324*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.