Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 63A; 690VAC; 440VDC; Keramik; NH0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-382155
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     382155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 690V AC;440V DC
Nennstrom: 63A
Abschaltfähigkeit: 25kA / 440V DC;80kA / 690V AC
Anwendung der Sicherungen: electro energetic devices protection
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH0
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,14334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,92001*
€ 40,36481
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,38001*
€ 32,58221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,44002*
€ 31,46362
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 23,66001*
€ 28,15541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,21001*
€ 27,61991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,37001*
€ 26,62031
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,43002*
€ 21,93172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.