Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1A; 250VAC; THT; TR5; Kupfer; 372; 5,08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-37211000001
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37211000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 1A
Löttemperatur: 260°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 110mV
I2t Energie: 5,5A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Netzteile;Akku-Ladegeräte
Verlustleistung: 0,36W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Durchmesser der Ausgänge: 0,6mm
Verpackungs-Art: Band;Ammo Pack
Herstellerserie: 372
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,73*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,278*
€ 1,137*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,362*
€ 1,24*
10
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 1,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,476*
€ 1,597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
56400001009
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.