Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltergehäuse; SMILE; Il. przyc: 1; Pilz-; IP65; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-2TLA030050R0200
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA030050R0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Ausgang: DYNlink
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Tasten: 1
Anzahl Pole: 5
Beleuchtung: LED
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterform: Pilz-
Anschlüsse: 2x Verbinder M12
Steuerung Zubehör-Typ: Schaltergehäuse
Herstellerserie: SMILE
Anzahl Positionen: 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,97*
€ 125,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 97,55*
€ 125,46*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,92*
€ 137,46*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,72*
€ 143,75*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,88*
€ 152,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.