Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA030050R0200 NOT-HALT-SCHALTER, 0.047A, 24VDC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911585
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA030050R0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Kontaktkonfiguration: -
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: Smile 12 EA Tina
  • Kontaktstrom, max.: 47 mA
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 95,96*
    € 117,51*
    € 5,90*
    ab € 98,29*
    € 124,64*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 111,36*
    € 135,78*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 117,13*
    € 141,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 125,13*
    € 151,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,57*
    € 180,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,60*
    € 176,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,91*
    € 168,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,29*
    € 164,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,13*
    € 148,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.