Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 32MHz; SMD; TQFP64; PIC24; 16kBSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 32MHz; SMD; TQFP64; PIC24; 16kBSRAM
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 32MHz; SMD; TQFP64; PIC24; 16kBSRAM
Artikel-Nr.:
     2805-24FJ256GA406-I/PT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GA406-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP64
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: RS232;RS485;IrDA;LIN;JTAG;PWM;I2C x3;PPS;SPI x4;UART x6
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 53
Anzahl Timer 16bit: 31
Anzahl Timer 32bit: 15
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;CLC x4;EPMP;LCD controller;RTCC;Brown Out Reset (BOR);HLVD
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 256kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 24
Speicher: 16kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 8,24*
2
€ 8,95*
ab € 5,12*
€ 8,86*
1 Tag
1110
1
€ 14,99*
ab € 5,21*
€ 8,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM300027
ab € 110,12*
Zubehör
Microchip Technology
AC164127-6
ab € 211,07*
Zubehör
Microchip Technology
AC164130-2
ab € 66,08*
Zubehör
Microchip Technology
DM240013-1
ab € 38,08*
Zubehör
Microchip Technology
DM240312
ab € 123,39*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1160
ab € 79,68*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1205
ab € 197,87*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.