Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FJ PIC 16bit SMD 256 KB TQFP 64-Pin 32MHz 16 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262158
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GA406-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040180673
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC24FJ
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 4
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 3,6 V
Breite = 10mm

Flash-Mikrocontroller PIC24FJxxxGA/GB406/410/412, 16 bit. Die Mikrocontroller der Familie PIC24FJxxxGA/GB406/410/412 von Microchip sind 16-bit-Geräte voller Peripheriefunktionen für Anwendungen, die eine hohe Datenübertragung und -speicherung erfordern. Zu den Highlights gehören eine integrierte Cryptographic-Engine, extrem energiesparende (XLP) Merkmale, eine LCD-Anzeigensteuerung und USB On-The-Go. Besonders hervorzuheben ist der Flash mit zwei Partitionen mit Live-Update-Fähigkeit, durch den der MCU zwei unabhängige Softwareanwendungen (einschließlich Startladeprogramm) enthalten kann. Darüber hinaus ermöglicht diese Funktionalität eine gleichzeitige Programmierung einer Partition, während von der anderen Anwendungscode ausgeführt wird. CPU-Eigenschaften. Modifizierte Harvard-Architektur Betrieb mit bis zu 16 MIPS @ 32 MHz Fraktional-/ganzzahliger Multiplizierer mit 17 x 17 bit und Einzyklus-Hardware Hardware-Teiler, 32 bit durch 16 bit 16 x 16 bit Arbeitsregister-Array. Cryptographic-Engine-Funktionen. Führt Verschlüsselungs-/Entschlüsselungsvorgänge nach NIST-Standard ohne CPU-Intervention durch AES Cipher-Unterstützung für 128-, 192- und 256-bit-Schlüssel Unterstützt DES/3DES Cipher Unterstützt die Modi ECB, CBC, OFB, CTR und CFB128 Programmatisch sicheres OTP-Array zur Schlüsselspeicherung Echter Zufallszahlgenerator Schlüsselspeicherung mit batteriegestütztem RAM. Flash-Eigenschaften mit zwei Partitionen. Kann zwei unabhängige Softwareanwendungen enthalten, einschließlich Startladeprogramm Ermöglicht gleichzeitige Programmierung einer Partition, während von der anderen aus Anwendungscode ausgeführt wird Ermöglicht das Umschalten im Betrieb zwischen aktiven Partitionen. Extrem energiesparende (XLP) Merkmale. Mehrere Leistungsmanagement-Optionen Abwechselnde Taktmodi für das On-the Fly-Schalten auf niedrigere Taktraten Extrem niedriger Energieverbrauch für tiefen Ruhemodus: WDT typischerweise 650 nA @ 2 V, RTCC typischerweise 650 nA @ 32 kHz 2 V; Strom für tiefen Ruhemodus typischerweise 60 nA 160 μA/MHz im aktiven Modus. Peripheriefunktionen. 10/12-bit-Analog/Digital-Wandler (ADC) mit 200/500 kS/s – 16 oder 24 Kanäle Ein 10-Bit-D/A-Wandler (DAC) mit 1 MS/s Drei verbesserte analoge Komparatoren Ladezeit-Messeinheit (CTMU) für kapazitive Berührungserfassung LCD-Anzeige-Controller Bis zu fünf externe Interrupt-Quellen Peripheral Pin Select (PPS) Sechskanal-DMA (Direct Memory Access) Fünf 16-bit-Zeitgeber/Zähler mit Vorskalierern – kann zu 32-bit-Zeitgebern/Zählern gekoppelt werden Sechs Eingangserfassungsmodule, jeweils mit einem speziellen 16-bit-Zeitgeber Sechs Ausgangsvergleichs-/PWM-Module, jeweils mit einem speziellen 16-bit-Zeitgeber Vier Einfachausgang-CCPs- (SCCP) und drei Mehrfachausgang-CCPs-(MCCP-)Module Erweiterter, paralleler Master/Slave-Anschluss (EPMP/EPSP) Echtzeituhr/Kalender (RTCC)-Hardware USB V2.0 On-The-Go-(OTG-)konformes Modul Vier 3-Draht/4-Draht-SPI-Module Drei I2C-Module Sechs UART-Module Programmierbarer zyklischer 32-bit-Redundanzprüfungsgenerator (CRC) Vier konfigurierbare Logikzellen (CLCs)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FJ
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
4
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 3,6 V
Breite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1262158, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ256GA406IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 5,22*
€ 8,80*
1
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 8,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.