Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2,2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; PIC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2,2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; PIC24
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2,2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; PIC24
Artikel-Nr.:
     2805-24F256DA210-IPT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256DA210-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 2,2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: IrDA;LIN;USB OTG;UART x4;I2C x3;SPI x3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 84
Anzahl Timer 16bit: 5
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: EPMP;DMA
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 256kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 24
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 96kB SRAM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 10,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 15,10*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 24,87*
1
€ 4,00*
ab € 15,32*
€ 24,87*
1
€ 3,50*
ab € 30,99*
€ 41,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.