Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC24FJ256DA210-I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-100 (12x12) 16-Bit 32MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39482
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256DA210-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC24FJ256DA210-I/PT
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
32 MHz
Serie:
PIC® 24F
Konnektivität:
I²C + IrDA + SPI + UART/USART + USB OTG
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
84
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 24x10b
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + GFX + LVD + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
256 KB (85.5 K x 24)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
96 K x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Kerngröße:
16-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
TQFP-100 (12x12)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 715-4110, microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 10,10*
1
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 15,11*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 24,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,42*
€ 24,87*
1
€ 3,50*
ab € 30,88*
€ 41,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.