Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 200A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 200A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH1
Sicherung: Schmelz; 200A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH1
Artikel-Nr.:
     2805-200NHG1B
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     200NHG1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 500V AC;250V DC
Nennstrom: 200A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH1
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
200NHG02B
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.