Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 90V; 0,1A; 4ns; SC90A,SOD323F; Ufmax: 1,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-1SS355VMFHTE-17
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1SS355VMFHTE-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F;SC90A
Rückspannung max.: 90V
Vorwärtsstrom max.: 225mA
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 0,5A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0426*
€ 0,0568*
2 Tage
1945
5
€ 14,99*
ab € 0,043*
€ 0,3067*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0529*
€ 0,352*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.