Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Schaltdiode Isoliert 225mA SMD 90V SOD-323FL 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159551
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1SS355VMFHTE-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
smd diode
Durchlassstrom max. = 225mA
Montage-Typ = SMD
Sperrspannung max. = 90V
Gehäusegröße = SOD-323FL
Pinanzahl = 2

Die Rohm Schaltdiode hat eine epitaxiale planare Struktur. Er wird in Hochgeschwindigkeits-Schaltanwendungen eingesetzt.Hohe Zuverlässigkeit Kleine Form
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
225mA
Montage-Typ:
SMD
Sperrspannung max.:
90V
Gehäusegröße:
SOD-323FL
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2159551, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, ROHM, 1SS355VMFHTE17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,28*
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.