Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,3A; Rolle,Band; Ifsm: 4A; DO35; 4ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-1N914TR-ONS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N914TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0148*
9 Tage
nicht lagernd
10000
€ 25,00*
ab € 0,0104*
€ 0,0167*
1 Tag
9548
5
€ 5,95*
ab € 0,0315*
€ 0,066*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0163*
€ 0,1568*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.