Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 300mA 100V DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230780
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N914TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaldiode, Typ=1N914TR, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=4 pF, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=300 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=4 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=4 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=300 W/°C, Bauform=DO-35, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
9 Tage
nicht lagernd
10000
€ 25,00*
ab € 0,0104*
€ 0,0167*
Lager 115
9548
5
€ 5,95*
ab € 0,0313*
€ 0,0653*
1
€ 5,90*
ab € 0,0158*
€ 0,1033*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,3265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.