Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 3A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 3A; DO201AD
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 3A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-1N5822-ST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 0,475V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 80A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,476*
100
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,52*
1 Tag
1334
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
1 Tag
49915
5
€ 14,99*
ab € 0,0853*
€ 0,6943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.