| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9801243 Herst.-Nr.: 1N5822 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 80 AProduktpalette: 1N582x Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 3 ADurchlassspannung, max.: 525 mVDiodenmontage: Durchsteckmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: DO-201AD RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, 1N5822, 9801243, 980-1243 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 600 | | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,199* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,117* | € 0,483* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,30* | € 0,51* | | | | | 2 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,55* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0858* | € 0,6994* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,497* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|