| |
|
| Artikel-Nr.: 102-168275-BP Herst.-Nr.: 1N5822 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter 1N5822 DO-201AD 40 V Einzeln
Schottky-Diode - Gleichrichter
Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Durchlassspannung Referenz: 3 A · Durchlassspannung U(F): 525 mV · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201AD · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 2 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | STMicroelectronics | Marke: | STMicroelectronics | Konfiguration (Diode): | Einzeln | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-201AD | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | STM | Typ (Hersteller-Typ): | 1N5822 | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 3 A | Durchlassspannung U(F): | 525 mV | Durchlassspannung Referenz: | 3 A | Sperrstrom I(r): | 2 mA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 40 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Sperrspannung U(R): | 40 V | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 02050000420719, STMicroelectronics, 1N5822, 497-11370-1-ND |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 600 | | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,20* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,118* | € 0,476* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,30* | € 0,52* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,54* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0853* | € 0,6943* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|