Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD123; 450mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD123; 450mW
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD123; 450mW
Artikel-Nr.:
     2805-1N5819HW-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N5819HW-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 50pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 25A
Verlustleistung: 0,45W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0518*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,065*
€ 0,3483*
2 Tage
773028
1
€ 14,99*
ab € 0,0758*
€ 0,7045*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3483*
€ 0,41448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2414*
€ 0,28727
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 333,07*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 137,20*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.