Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Ammo Pack
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-1N5819/ST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,1612*
1 Tag
301
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,206*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0561*
€ 0,4327*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,48*
5
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,5279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4327*
€ 0,51491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.