Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter 1N5819 DO-41 40 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155460-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter 1N5819 DO-41 40 V Einzeln

Schottky-Diode - Gleichrichter

Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 550 mV · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
1N5819
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
550 mV
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
500 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Sperrspannung U(R):
40 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, st microelectronics schottky diode, STMicroelectronics, 1N5819, 486-4460, 497-6610-1-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0395*
€ 0,145*
100
€ 4,00*
ab € 0,0909*
€ 0,1517*
Lager 102
2458
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,217*
1 Tag
133351
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,599*
5
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.