Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Schottky Diode , 40V / 1A, 2-Pin DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics THT Schottky Diode , 40V / 1A, 2-Pin DO-204AL
Artikel-Nr.:
     108EL-4864460
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5819
EAN/GTIN:
     5059042290257
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-204AL
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 450mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 2.71mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 25A

Schottky-Leistungsgleichrichter 1N5817/8/9 von STMicroelectronics mit niedrigem Spannungsabfall. 1N5817, 1N5818 und 1N5819 von Vishay sind eine Familie von 1-A-Schottky-Gleichrichterdioden mit niedrigem Spannungsabfall. Sie wurden für Schaltnetzteile und Hochfrequenz-DC-DC-Wandler entwickelt. Leistungsmerkmale: Schnelle Schaltgeschwindigkeit Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Geringer Leitungsverlust Sehr geringer Schaltverlust Wo werden sie verwendet? 1N5817–1N5819 sind für Niederspannungs-Hochfrequenz-Wechselrichter, Freilauf, Verpolschutz und kleine Ladegeräte konzipiert. Wie lautet die Betriebstemperatur am Übergang? –65 °C bis +150 °C Lieferbare Versionen: 1N5817 – 20 V 1N5818 – 30 V 1N5819 – 40 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-204AL
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
450mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
2.71mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
25A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, st microelectronics schottky diode, 4864460, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, 1N5819, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0395*
€ 0,145*
100
€ 4,00*
ab € 0,0909*
€ 0,1517*
1 Tag
2458
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,217*
1 Tag
133351
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,599*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,599*
€ 0,713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4098*
€ 0,4877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2049*
€ 0,2438
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1811*
€ 0,2155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,0878
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.