Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 12V; 76mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 12V; 76mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1W; 12V; 76mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1N4742A.113
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1N4742A,113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: NEXPERIA
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Zenerstrom: 76mA
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0878*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0417*
€ 0,1098*
1 Tag
9625
5
€ 14,99*
ab € 0,0428*
€ 0,4546*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1N4742A-TAP
ab € 0,0525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.