Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4742A-TAP Z-DIODE, 12V, DO-412-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774580
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4742A-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1.3 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-41
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, 1N4742A-TAP, 3774580, 377-4580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0525*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4347*
    € 0,51729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3297*
    € 0,39234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1524*
    € 0,18136
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1376*
    € 0,16374
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,076*
    € 0,09044
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.