Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 12V / 1 W max, SOD-66 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658478
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1N4742A,113
EAN/GTIN:
     5059043993621
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 12V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SOD-66
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 21mA
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 2.6 (Dia.) x 4.8mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZV55, Nexperia. SMD-Zenerdioden von NXP mit 500 mW, mit einer großen Bandbreite an Durchschlagsspannungen.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SOD-66
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
21mA
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
2.6 (Dia.) x 4.8mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 1658478, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, 1N4742A,113, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,0863*
10
€ 5,90*
ab € 0,0418*
€ 0,1101*
1 Tag
9625
5
€ 14,99*
ab € 0,0432*
€ 0,4563*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 431,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1N4742A-TAP
ab € 0,0524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.