Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 125mA; 4ns; SOD323F; Ufmax: 0,715V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 125mA; 4ns; SOD323F; Ufmax: 0,715V
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 125mA; 4ns; SOD323F; Ufmax: 0,715V
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148WSF-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4148WSF-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Fassungsvermögen: 1,5pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 250A
Vorwärtsspannung max.: 0,715V
Vorwärtsstrom: 0,125A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 0,5A
Verlustleistung: 0,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0613*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0223*
€ 0,1941*
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0213*
€ 0,3136*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.