Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Diode , 100V / 250mA, 2-Pin SOD-323F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1335600
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4148WSF-7
EAN/GTIN:
     5059043049366
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323F
Dauer-Durchlassstrom max. = 250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Kleinsignal-Schaltdioden, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323F
Dauer-Durchlassstrom max.:
250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, zetex diode, 1335600, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, 1N4148WSF7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,485*
€ 1,465*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 3,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 15,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.