Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,25A; 4ns; SOD123; Ufmax: 1,2V; 280mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,25A; 4ns; SOD123; Ufmax: 1,2V; 280mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,25A; 4ns; SOD123; Ufmax: 1,2V; 280mW
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148W-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4148W-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 1,5pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 0,25A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 0,5A
Leck strom: 0,1mA
Verlustleistung: 0,28W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;Kleinsignal
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,017*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,056*
1 Tag
4601
70
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0651*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0365*
€ 0,2984*
10
€ 5,95*
ab € 0,1037*
€ 0,3316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2984*
€ 0,3551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.