Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode 1N4148W-E3-08 SOD-123 75V 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S81635
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4148W-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
1N4148W-E3-08
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
75 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
100 V
Sperrstrom I(r):
100 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
SOD-123
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
100 mA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, vishay diode, Vishay, 700-3671, 1N4148W-E3-08CT-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
15000
Frei Haus
ab € 0,021*
€ 0,0261*
12 Tage
nicht lagernd
15000
€ 25,00*
ab € 0,025*
€ 0,0416*
25
€ 5,90*
ab € 0,0199*
€ 0,0529*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0551*
2 Tage
6576
70
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,0656
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,0578
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,0563
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.