Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-1N4004-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4004-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter 400v
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, vishay diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0541*
2 Tage
1478
50
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0781*
2 Tage
11859
10
€ 5,95*
ab € 0,1021*
€ 0,322*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0509*
€ 0,34*
10
€ 8,95*
ab € 0,0815*
€ 0,3871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,96*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,45*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,87*
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.