Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-1N4003-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4003-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,1198*
€ 0,2915*
10
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,2915*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0377*
€ 0,2949*
1 Tag
5514
5
€ 14,99*
ab € 0,0453*
€ 0,4821*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0647*
€ 0,4922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
18423
ab € 4,05*
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.