Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4003-E3/54. STANDARD DIODE, 1A, 200V, DO-204AL, Repe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1836081
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4003-E3/54.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Sperrverzögerungszeit: -
  • Diodenkonfiguration: Single
  • SVHC: Lead
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Diode: DO-204AL
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N4003-E3/54., 1836081, 183-6081
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0507*
    € 0,3493*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0609*
    € 0,3804*
    1 Tag
    44669
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1662*
    € 0,3946*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0642*
    € 0,4528*
    1 Tag
    3724
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0403*
    € 0,4923*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4528*
    € 0,53883
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,3664*
    € 0,43602
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3133*
    € 0,37283
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1711*
    € 0,20361
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1489*
    € 0,17719
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0845*
    € 0,10056
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0642*
    € 0,0764
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    18423
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Schurter
    0034.6615
    ab € 3,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.